{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Comparación de granulado | 240 - 280 | |
Grado de finura | medio | |
Estructura de material no tejido | 220 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura | 158 mm | |
Longitud | 224 mm | |
Ejecución | A Fine | |
Denominación 3M | WR-SH | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número de artículo | 556000 220 | |
EAN / GTIN | 54046719934695 | |
Número del fabricante | 07557 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Esponja de material no tejido abrasivo, 158×224 mm, Estructura de material no tejido: 220
a petición
En stock
6.918 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
20
Unidades
|
a petición
En stock
3.001 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
20
Unidades
|
a petición
En stock
2.894 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
10
Unidades
|
|
Anchura | 158 mm | 152 mm | 158 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Color | rojo | verde | rojo |
Comparación de granulado | 240 - 280 | 240 - 280 | 240 - 280 |
Longitud | 224 mm | 229 mm | 224 mm |
Estructura de material no tejido | 220 | 220 | 220 |
Tipo de producto | Esponja de material no tejido abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo |