{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Grado dureza | duro | |
Grado de finura | extra basta | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 150 mm | |
Espesor | 15 mm | |
⌀ de perforación | 13 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 4.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 555946 150 | |
EAN / GTIN | 4062406123932 | |
Número del fabricante | 555946 150 |