Estrella de lijado de material no tejido 100

Número de artículo: 555915 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,56 € / Unidad
  • de 20Unidad
    2,97 € / Unidad
a petición
En stock
264 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Color marrón
N.º revoluciones recomend. 10.000 min-1
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Estrella de lijado de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555915 100
EAN / GTIN 4067263290537
Número del fabricante 555915 100

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Velo de material no tejido en disposición estrellada con asiento roscado. Ejecución de material no tejido resistente al desgarre y robusto, no se deshilacha en cantos de corte. de 3 capas.

Aplicación:

Para limpiar, desbarbar y acabar puntos de difícil acceso como perforaciones, roscas interiores, tubos y cavidades. Utilizar con pasador de sujeción n.º 555920.