Surtido material no tejido esmerilado satinado de 3 piezas, con rosca M14 Unipol®, ⌀ anillo: 100mm

Número de artículo: 555783 100
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 100 mm
Tipo de producto Anillo de material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555783 100
EAN / GTIN 4060246003315

Descripción

Ejecución:

Juego de material no tejido de esmerilado para satinado ⌀ 100 mm con anillos de material no tejido de esmerilado para los niveles de satinado grueso, medio y fino. Con instrucciones de satinado.
Se suministra con rosca M14 (para una fácil instalación en lijadoras angulares ajustables y dispositivos alimentados por batería).

Aplicación:

Apropiado para todos los metales (acero inoxidable, acero, aluminio, latón).