Juego de anillos material no tejido de esmerilado, 3 piezas (A), para satinar medio fino 100 mm

Número de artículo: 555765 100
Establecer precio 3 Unidad (7,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ anillo 100 mm
    Anchura de anillo 25 mm
    ⌀ de perforación 20 mm
    ⌀ de anillo de reducción 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Tipo de producto Anillo de material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 555765 100
    EAN / GTIN 4013349627896
    Número del fabricante L065681650

    Descripción

    Ejecución:

    Los anillos de material no tejido Unipol® se enrollan alrededor de un núcleo metálico; contenido del juego tres anillos de cada tipo.

    Aplicación:

    Material no tejido de esmerilado medio (aprox. grano 180), para el rectificado posterior de superficies rectificadas o cepilladas, para satinar (profundidad de rugosidades Rt aprox. 3 µm).
    Los anillos de material no tejido de esmerilado se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado.

    Nota:

    En cuanto a mandrinos de sujeción para anillos de material no tejido, ver n.º 555785.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra