• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de pulido, de 9 piezas, con pastas y mandrino sujeción ⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Número de artículo: 555750 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 100 mm
⌀ de perforación 10 mm
Tipo de producto Anillo de paño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555750 100
EAN / GTIN 4013349602022
Número del fabricante L008011105

Descripción

Ejecución:

Surtido de pulido ⌀ 100 mm con un anillo de tela de sisal y 2 uds. de cada tipo de anillos de vela de pulido para las tres etapas de pulido previo, aplanado y pulido con alto brillo (abrillantado). Tres pastas para pulir adecuadas (tam. BROWN, WHITE y BLUE). Con instrucciones de pulido.
Entrega con mandrino de sujeción ⌀ 6 mm (para taladradora o árbol flexible).

Aplicación:

Apropiado para todos los metales (acero inoxidable, acero, aluminio, latón).