Juego de anillos de tela de material no tejido pulido fino, de 3 piezas para aplanar 200 mm

Número de artículo: 555730 200
Establecer precio 3 Unidad (19,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 200 mm
Anchura de anillo 14 mm
⌀ de perforación 20 mm
⌀ de anillo de reducción 14 mm; 16 mm
Tipo de producto Anillo de paño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555730 200
EAN / GTIN 4013349608147
Número del fabricante L415681302

Descripción

Ejecución:

Los anillos plegados de tela están enrollados alrededor de núcleo metálico (asiento); juego de 3 anillos.
Consumo reducido de pasta de pulir, larga duración, sin deshilacharse.
Unipol® Anillo de tela enrollado alrededor del núcleo metálico (alojamiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Material no tejido de pulido para aplanar y pulir (acero INOX, metales no férricos) y para acabado sin abrillantado.

Nota:

Mandrinos de sujeción para anillos de tela, ver n.º 555785.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra