{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 60 | |
⌀ de muela | 165 mm | |
Anchura del disco de corte | 30 mm | |
⌀ de perforación | 54 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.200 min-1 | |
Tipo de producto | Rueda de láminas abrasivas |
Número de artículo | 555145 60 | |
EAN / GTIN | 4045197525666 | |
Número del fabricante | 555145 60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rueda de láminas abrasivas (A), ⌀ 165×30 mm, Tamaño de grano: 60
a petición
En stock
17 piezas en stock
25,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de grano | 60 | 60 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
⌀ de muela | 165 mm | 125 mm |
Anchura del disco de corte | 30 mm | 20 mm |
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Rueda de láminas abrasivas | Rueda abrasiva a láminas |