TPUN 160308 IC5005 Plaquita Triangular Positiva con Desprendimiento Plano, para Materiales de Viruta Corta

Número de artículo: 5550492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550492
EAN / GTIN 7291075078800
Número del fabricante 5550492
Número L L23950 1781

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Numero de aristas de corte 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra