Abanico lijador hueco (A) 60X40 mm

Número de artículo: 555010 60X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,08 € / Unidad
a petición
En stock
490 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
⌀ del cabezal 60 mm
Anchura de cabeza 40 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 8.000 min-1
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555010 60X40
EAN / GTIN 4045197241283
Número del fabricante 555010 60X40

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Disposición de las láminas en forma de cilindro alrededor del eje de la herramienta con núcleo retraído. ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.
Especialmente indicada para el rectificado frontal y circunferencial.