{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grinding medium code | A | |
Comparación de granulado | 280 | |
Grit designation | fino | |
⌀ del cabezal | 80 mm | |
Anchura de cabeza | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 4.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 7.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554977 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197678874 | |
Número del fabricante | 554977 80X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |