{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 180 | |
Grado de finura | medio | |
⌀ del cabezal | 80 mm | |
Anchura de cabeza | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 4.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 7.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554976 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197678850 | |
Número del fabricante | 32102620 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |