{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 180 | |
Grado de finura | medio | |
⌀ del cabezal | 50 mm | |
Anchura de cabeza | 20 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 6.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554960 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241221 | |
Número del fabricante | 554960 50X20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Abanico lijador Material no tejido (A), medio, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 50X20mm
a petición
En stock
3.440 piezas en stock
|
a petición
En stock
810 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º revoluciones recomend. | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Grado de finura | medio | medio | medio |
⌀ del cabezal | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Anchura de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Abanico lijador | Abanico lijador | Abanico lijador |