Abanico lijador Mat. no tej. / tela, medio, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 60X30mm

Número de artículo: 554920 60X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,66 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,38 € / Unidad
a petición
En stock
4.612 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 180 / 150
Grado de finura medio
⌀ del cabezal 60 mm
Anchura de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 5.000 min-1
Velocidad de giro máxima 9.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554920 60X30
EAN / GTIN 4045197241139
Número del fabricante 554920 60X30

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Combinándolo con telas abrasivas aumenta el efecto abrasivo del material no tejido. ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.