{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Comparación de granulado | 280 | |
Grado de finura | fino | |
⌀ del cabezal | 20 mm | |
Anchura de cabeza | 15 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 10.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 14.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554908 20X15 | |
EAN / GTIN | 4062406272333 | |
Número del fabricante | 554908 20X15 |