Escobilla de abanico lijador (A) 40X20 mm

Número de artículo: 554700 40X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,40 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,50 € / Unidad
a petición
En stock
219 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 120
    ⌀ del cabezal 40 mm
    Anchura de cabeza 20 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    N.º revoluciones recomend. 12.000 min-1
    Velocidad de giro máxima 19.100 min-1
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554700 40X20
    EAN / GTIN 4045197241030
    Número del fabricante 554700 40X20

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
    Abanicos lijadores con láminas de ranurado múltiple. ⌀ vástago 6 mm.

    Aplicación:

    Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.
    Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra