Abanico lijador (CER), Grano 60, ⌀ cabezal×Ancho cabezal: 30X10mm

Número de artículo: 554150 30X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,09 € / Unidad
a petición
En stock
609 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabezal×Ancho cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
⌀ del cabezal 30 mm
Anchura de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 16.000 min-1
Velocidad de giro máxima 25.400 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554150 30X10
EAN / GTIN 4045197882264
Número del fabricante 554150 30X10

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con grano de cerámica (CER).

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra