• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de material no tejido GB-DR 80

Número de artículo: 554063 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,58 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,98 € / Unidad
a petición
En stock
1.245 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo Cubitron™
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 80
Grado de finura muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76,2 mm
Quality Dress GB-DR
Ejecución coarse heavy duty
Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554063 80
EAN / GTIN 30048011603569
Número del fabricante 7100007318

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Muelas abrasivas de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.
Ideal para mejorar la profundidad de rugosidad después del rectificado previo con Cubitron™ II.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos