Muela de limpieza gruesa (SiC) XCRS

Número de artículo: 554057 XCRS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,67 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,56 € / Unidad
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Grado de finura extra basta
    Grado dureza muy duro
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 76,2 mm
    Denominación 3M XT-DR
    Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
    Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Número del fabricante 7100173795

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
    Estabilidad en los cantos, rendimiento de eliminación y durabilidad extremadamente elevados. Ideal para eliminar escamas.

    Aplicación:

    Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.