Muela de acabado de material no tejido 180

Número de artículo: 554043 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,96 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,46 € / Unidad
a petición
En stock
588 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Material no tejido de nailon
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76,2 mm
Ejecución A medium
Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554043 180
EAN / GTIN 4062406300739
Número del fabricante 554043 180

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573510 ss.