Muela abrasiva 787C 80

Número de artículo: 554016 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,96 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,63 € / Unidad
a petición
En stock
3.195 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554016 80
EAN / GTIN 30076308897001
Número del fabricante 7100100961

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.
Estable base de fibra, ideal para trabajos de cantos.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra