Muela abrasiva 237AA 280

Número de artículo: 554009 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,81 € / Unidad
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 280
    ⌀ de muela 50,8 mm
    Quality Dress 237AA Trizact™
    Denominación granulométrica 3M A65
    Código de colores naranja
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554009 280
    EAN / GTIN 2050001743701

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
    237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

    Aplicación:

    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
    Especial para el refinamiento de superficies de materiales duros difíciles de mecanizar, como INOX, titanio, aceros altamente aleados, etc. Acabado reproducible, más constante, y duración más larga que las muelas abrasivas de granulación comparable.

    Nota:

    Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra