Muela abrasiva 984F 80

Número de artículo: 554005 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,82 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,53 € / Unidad
a petición
En stock
17.138 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
Soporte del abrasivo Base con cantos estables
⌀ de muela 50,8 mm
Quality Dress 984F
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554005 80
EAN / GTIN 30051141277173
Número del fabricante 7100001473

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra