Discos de pulir diamantados CaraFin, juego de 5 piezas D3 µm

Número de artículo: 553980 D3
Establecer precio 5 Unidad (4,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
⌀ de muela 22 mm
N.º revoluciones recomend. 2.000 min-1
Etapa de pulido Pulido brillante
Color naranja
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553980 D3
EAN / GTIN 4062406300098
Número del fabricante 553980 D3

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Base de PU blanda para el mecanizado fiel al contorno.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas diamantadas. Adaptación óptima a los contornos.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos sin pastas para pulir.
Ideal para el uso en combinación con sistemas de microlijado n.° 078140 y 078150. Número de revoluciones recomendado 2000 rpm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra