Muela abrasiva (CER) 120

Número de artículo: 553921 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,02 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,86 € / Unidad
a petición
En stock
4.586 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 120
    ⌀ de muela 50,8 mm
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553921 120
    EAN / GTIN 4045197526199
    Número del fabricante 553921 120

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
    Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.
    Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

    Aplicación:

    Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

    Nota:

    Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra