Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm medio dura, ⌀ exterior: 25Mmm

Número de artículo: 553920 25M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio dura
⌀ exterior 25 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad de giro máxima 40.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553920 25M
EAN / GTIN 4045197330994
Número del fabricante 553920 25M

Descripción

Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm. Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida cierre metálico.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores.