Rollo de lijar cónico (A) grano 80 medio 10X25 mm

Número de artículo: 553890 10X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,54 € / Unidad
  • de 50Unidad
    2,12 € / Unidad
a petición
En stock
1.018 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón normal
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 80
    Grado de finura medio
    Forma rollo de lijar cónico
    ⌀ rollos de lijar 10 mm
    Longitud rollos de lijar 25 mm
    Velocidad de giro máxima 26.000 min-1
    Tipo de producto Rollo de lijar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553890 10X25
    EAN / GTIN 4045197524614
    Número del fabricante 553890 10X25

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Los rollos de lijar constan de tejido abrasivo corindón normal (A) enrollado.
    Forma cónica para espacios estrechos.

    Idóneo para:

    Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

    Idóneo para:

    ⌀ soporte de asiento × longitud total: 3×63

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra