Casquillo abrasivo cónico (A) grano 80 medio, Máximo ⌀ casquillo × Ancho casquillo: 20X63mm

Número de artículo: 553860 20X63
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,90 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,59 € / Unidad
a petición
En stock
2.910 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ casquillo × Ancho casquillo (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura medio
Forma casquillo cónico
Máximo ⌀ casquillo 20 mm
Casquillo anchura 63 mm
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 553860 20X63
EAN / GTIN 4045197240590
Número del fabricante 553860 20X63
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano.
Corindón normal (A) para trabajos de rectificado universales.
A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.