Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de ⌀ 6 mm 20X63 mm

Número de artículo: 553830 20X63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,11 € / Unidad
  • de 5Unidad
    12,59 € / Unidad
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo×Longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cónico
⌀ inferior 14 mm
⌀ máximo 20 mm
⌀ del cabezal 5 mm
Longitud de cabeza 63 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Velocidad de giro máxima 21.000 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Número del fabricante 553830 20X63

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.