SCD 193-077-200 ACP5 IC908 Brocas Integrales Con Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 5531913
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5531913
EAN / GTIN 7291075274851
Número del fabricante 5531913
Número L L24240 740

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 101 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 153 mm, Longitud utilizable (LU) 77 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 101 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 77 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra