Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 83 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 133 mm, Longitud utilizable (LU) 63 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.1 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.1 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 83 mm
- Grupo de longitudes 5xD
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 133 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 63 mm