SCD 121-060-140 ACP5 IC908 Brocas Integrales Con Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 5531773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5531773
    EAN / GTIN 7291075018271
    Número del fabricante 5531773
    Número L L24240 786

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 77 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 124 mm, Longitud utilizable (LU) 60 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.1 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.1 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 77 mm
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 124 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 45 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 60 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra