• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCD 050-025-060 AH5 IC903 Brocas de Metal Duro Integral para Materiales Duros. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 5531161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5531161
EAN / GTIN 7291075014426
Número del fabricante 5531161
Número L L24240 766

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 37 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 82 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 37 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 41 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos