SCD 026-015-030 AP6 IC908 Brocas de Metal Duro Integral sin Refrigeración Interna DIN 6537. Profundidad de Taladrado 6xD

Número de artículo: 5531113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5531113
    EAN / GTIN 7291075013832
    Número del fabricante 5531113
    Número L L24240 749

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 20.8 mm, Grupo de longitudes 6xD, Grupo Longitud 6xD, Longitud total (OAL) 60 mm, Longitud utilizable (LU) 15.6 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.6 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 20.8 mm
    • Grupo de longitudes 6xD
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 60 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 36.1 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 15.6 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra