SCD 012-004-030 AP4 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 4xD

Número de artículo: 5531078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5531078
    EAN / GTIN 7291075007442
    Número del fabricante 5531078
    Número L L24240 660

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 7.2 mm, Grupo de longitudes 4xD, Grupo Longitud 4xD, Longitud total (OAL) 46 mm, Longitud utilizable (LU) 4.8 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.2 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.2 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 7.2 mm
    • Grupo de longitudes 4xD
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 46 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 34.8 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 4.8 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra