Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.687″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.656″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.656″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 3.62″ ,Grupo de longitudes 5xD ,Grupo Longitud 5xD ,Longitud total (OAL) 5.63″ ,Longitud utilizable (LU) 2.87″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.687″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.656″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.656″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.656″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 3.62″
- Grupo de longitudes: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 5.63″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.91″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 2.87″