Caperuza de rectificado (Corindón especial) 0511G

Número de artículo: 553047 0511G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,57 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,48 € / Unidad
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: G

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 60
    Forma G
    ⌀ caperuzas de rectificado 5 mm
    Longitud caperuzas de rectificado 11 mm
    N.º revoluciones recomend. 40.000 min-1
    Tipo de producto Caperuza de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553047 0511G
    EAN / GTIN 4062406122874
    Número del fabricante 553047 0511G

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un aglomerado del grano optimizado.
    Corindón especial (A) con aglomerante de cobertura para aplicación universal en la fabricación de moldes y herramientas.

    Aplicación:

    Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

    Nota:

    Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra