SCD 137-043-140 AP3 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 5530423
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5530423
    EAN / GTIN 7291075170757
    Número del fabricante 5530423
    Número L L24240 540

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 13.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 13.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 107 mm, Longitud utilizable (LU) 43 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 13.7 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 13.7 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm
    • Grupo de longitudes 3xD
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 107 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 45 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 43 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra