• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCD 127-043-140 AP3 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 5530413
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5530413
EAN / GTIN 7291075005875
Número del fabricante 5530413
Número L L24240 518

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 107 mm, Longitud utilizable (LU) 43 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 107 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 43 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra