• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caperuza de rectificado (CER) 0511G

Número de artículo: 553038 0511G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,78 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,66 € / Unidad
a petición
En stock
271 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 150
Forma G
⌀ caperuzas de rectificado 5 mm
Longitud caperuzas de rectificado 11 mm
N.º revoluciones recomend. 40.000 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553038 0511G
EAN / GTIN 4062406122720

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un aglomerado del grano optimizado.
Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.
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
    ⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra