PICCO L-MF 8-7 L14 IC908 Htas. Multifunción para Taladrado, Refrentado, Cilindrado y Mandrinado en Pequeños Tornos Automáticos y CNC

Número de artículo: 5530133
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5530133
EAN / GTIN 7291075157550
Número del fabricante 5530133
Número L L24030 629

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm, Longitud utilizable (LU) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • Longitud utilizable (LU) 14 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra