PICCO L-MF 6-4 L12 IC908 Htas. Multifunción para Taladrado, Refrentado, Cilindrado y Mandrinado en Pequeños Tornos Automáticos y CNC

Número de artículo: 5530112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5530112
EAN / GTIN 7291075157468
Número del fabricante 5530112
Número L L24030 611

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Longitud funcional (LF) 34 mm, Longitud utilizable (LU) 12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 34 mm
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra