Piedras de esmerilado de CBN galvanizado B126 3 mm

Número de artículo: 552650 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo CBN
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 3 mm
Longitud de cabeza 3 mm
Longitud total 45 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552650 3
EAN / GTIN 4045197157225
Número del fabricante 552650 3

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
20
Acero < 60 HRC
 
20
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con revestimiento CBN. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias a la aglomeración con níquel galvánica.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para todos los aceros templados, bonificados y de alta aleación.
Velocidad circunferencial recomendada: CBN seco 15 – 25 m/s, CBN húmedo 20 – 40 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.