Pasta abrasiva para pulir de diamante de 5 g, soluble en alcohol y agua monocristalino 3 µm

Número de artículo: 552330 3
(1573,20 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante 3 µm
Grado de finura muy fino
Código de colores verde
Contenido 5 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552330 3
EAN / GTIN 4045197283825
Número del fabricante 552330 3

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
1
Acero < 55 HRC
 
1
Acero < 60 HRC
 
1
Acero < 67 HRC
 
1
Metal duro (MD)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plástico, PRFV
 
1
Piedra
 
1
seco
 

Descripción

Ejecución:

Pasta de diamante sin silicona en práctica jeringa dosificadora.
Grano de diamante natural altamente concentrado en jeringa de 5 g para obtener profundidades de rugosidad uniformes en la superficie de la pieza de trabajo.

Aplicación:

El aglomerante miscible en alcohol o agua en cualquier proporción crea una película lubricante óptima. Limpieza sencilla, ecológica y sin residuos en agua de herramientas y piezas de trabajo.
Para trabajos de pulido en acero templado, metal duro, cerámica y materiales compuestos.