Rueda de vellón abrasivo, Tipo: 360

Número de artículo: 552207 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,22 € / Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cabezal 30 mm
⌀ de mango 3 mm
Material dotación A
Velocidad circunferencial recomendada 5 m/s - 10 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552207 360
EAN / GTIN 2050002053380

Descripción

Ejecución:

Material no tejido de esmerilado para trabajos de satinado finos.

Aplicación:

Para pulido de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las esponjas pulidoras de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir, como n.° 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad perimetral recomendada 5 – 10 m/s.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra