Esponja pulidora de hilo de algodón, Tipo: B

Número de artículo: 552206 B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,62 € / Unidad
a petición
En stock
414 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cabezal 22 mm
⌀ de mango 3 mm
Material dotación Hilo de algodón
Velocidad circunferencial recomendada 5 m/s - 10 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552206 B
EAN / GTIN 4017359671153
Número del fabricante 552206 B

Descripción

Ejecución:

Hilo de algodón fino para pulido brillante de contornos finos.

Aplicación:

Para pulido de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las esponjas pulidoras de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir, como n.° 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad perimetral recomendada 5 – 10 m/s.