Piedra de pulido de fieltro ⌀ del mango 3 mm, Tipo: ZY0610

Número de artículo: 552100 ZY0610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,59 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,16 € / Unidad
a petición
En stock
1.508 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 10 mm
⌀ de mango 3 mm
Velocidad circunferencial recomendada 5 m/s - 10 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019
Número del fabricante 552100 ZY0610

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido de fieltro duraderas con fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.

Aplicación:

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.