Placa pulidora grano 80 (SiC), ⌀ de muela×ancho: 60X6mm

Número de artículo: 552012 60X6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: SiC
  • ⌀ de perforación: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grinding medium code SiC
⌀ de muela 60 mm
Anchura del disco de corte 6
⌀ de perforación 6 mm
Velocidad de giro máxima 6.360 min-1
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552012 60X6
EAN / GTIN 4045197975256
Número del fabricante 552012 60X6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Placas pulidoras de alta elasticidad de poliuretano mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para la mejora de la calidad de la superficie, el rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El aglomerante de PU blando y elástico consigue una buena adaptación a la pieza de trabajo.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.