Calibre digital ABS de fibra de carbono, mordazas largas, pulgadas / métrico, 0-18 ″, IP66

Número de artículo: 552-160-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Clase de protección IP: IP 66
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 66
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552-160-10
EAN / GTIN 4946368583174
Número del fabricante 552-160-10
Número L L40010 8540

Descripción

Descripción:

Esta pinza Digimatic en un diseño superligero con patas de medición largas le ofrece las siguientes ventajas: La construcción de material compuesto superligero (material reforzado con fibra de carbono) da como resultado un ahorro de peso de hasta un 50%. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Función OFFSET para lectura directa durante medidas internas. Grado de protección IP66

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 18
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,0025″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5.000 horas.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra