Calibre digital ABS fibra de carbono, patas largas 0-1000 mm, IP66

Número de artículo: 552-152-10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 552-152-10
Copiar
EAN / GTIN 4946368583143
Copiar
Número del fabricante 552-152-10
Copiar
Número L L40010 5570
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic de construcción superligera con largas patas de medición, le ofrece las siguientes ventajas: Construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Excelente resistencia al agua y al polvo IP66. Lectura directa de las mediciones en interiores desde la pantalla LCD (valor offset ajustable). Función de preajuste para establecer un valor de preajuste deseado.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Valor de graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,07 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: en caja, incluida 1 pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra